{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 750 mm | |
| Lectura | 0.01 mm | |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,06 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Longitud de puente | 250 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 20×6 mm | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad |
| Número de artículo | 418710 750 | |
| EAN / GTIN | 4946368377087 | |
| Número del fabricante | 571-206-10 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |