Pie de rey de taller digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 200mm

Número de artículo: 415365 200
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • US $ 5.78 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 8.50 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 8.50 /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas

  • US $ 29.18 /piezas
  • US $ 16.25 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
9 piezas en stock 9 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 0.01 mm
Lectura 0.0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0.03 mm
Interfaz Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 100 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 415365 200
EAN / GTIN 2050001894038
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD muy grande de alto contraste. Altura de las cifras 8 mm o 14 mm (a partir del tamaño 500 mm). Con Preset (ajuste previo de medición). El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948 tam. USB2.