{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | HCT | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
| Lectura | 0.01 mm | |
| Lectura | 0.0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Límite de error | 0.03 mm | |
| Interfaz | Interfaz Bluetooth® | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Longitud del pico | 65 mm | |
| Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11.5 mm | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Embalaje | caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Tipo de pila | Pila de botón | |
| Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Número de artículo | 412780 300 | |
| Número del fabricante | 412780 300 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |