Boca de sujeción, para T-Rex fija, Para tipo: 64

Número de artículo: 361217 64
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
10 piezas en stock 10 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Altura de bocas C 55 mm
Altura h1 52 mm
Altura h2 35 mm
Altura h3 14 mm
Longitud de mordazas l 62.5 mm
Escalón s 4 mm
Para tipo 64
Adecuado para el código de color T-Rex
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361217 64
EAN / GTIN 4250364402316
Número del fabricante 6921884034031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Construcción rígida contra vibraciones en piezas sujetadas de pie. Superficies de apriete adicionales rectificadas por los dos lados.

Aplicación:

Para piezas rectangulares (corte de sierra) // ≤ 0,5 mm.

Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.