Palpador 3D digital inalámbrico con inserto palpador (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ de esfera palpadora: 4mm

Número de artículo: 359450 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de esfera palpadora (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Serie XTOUCH
⌀ de mango 16 mm
Lectura 0,005 mm
Precisión de medición < 0,01 mm
Recorrido de desviación x, y, z respectivamente 7 mm
Carcasa longitud 82 mm
Carcasa profundidad 39 mm
Carcasa anchura 67 mm
Longitud libre brazo palpador 40 mm
Longitud total (carcasa y punta) 134 mm
Recorrido de ajuste ± 0,4 mm
Peso 0.52 kg
Punta de recambio 359505 4
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
Tipo de producto Pulsador
Suministro de energía con pilas

Identificación y clasificación

Número de artículo 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Número del fabricante 359450 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de transmisión de los valores medidos en combinación con el GARANT Xconnect n.° 359455 1.
  • Adecuado únicamente para controles Siemens y Heidenhain. La máquina necesita un puerto USB que funcione en el pupitre de mando.
  • Precisión y linealidad elevadas. Para la determinación totalmente automática de puntos cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación, cantos de referencia y alineación de ejes.
  • Ajuste de concentricidad cómodo y sencillo.
  • Intervalo de trabajo amplio en todas las direcciones (x, y, z = 7 mm).
  • Carcasa metálica compacta.
  • Estanca al polvo y al agua = IP 67.
  • Punto de rotura nominal.
  • Avance sencillo a través de los menús.
  • Puesta en marcha rápida sin modificación de hardware ni uso del técnico de servicio.
  • ¡No es necesario realizar manipulaciones en el sistema operativo de la máquina herramienta!
  • Minimización de las piezas defectuosas.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Transmisión automática de los valores medidos a la dirección de la máquina a través de GARANT Xconnect n.° 359455 1.
Para la determinación totalmente automática de puntos cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación, cantos de referencia y alineación de ejes. También es posible el funcionamiento manual sin radiotransmisión (sin XCONNECT).

Volumen de suministro:

Incluye pila CR2 e inserto palpador n.° 359505 4.

Partes opcionales:

Lápiz de transmisión XCONNECT n.° 359455 1.

Nota:

Inserto palpador adecuado n.° 359505 4. El artículo se instala fijo en una máquina y solo se puede utilizar en otra máquina mediante una nueva consulta de ciclos.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.