Adaptador de refrigeración corto 4,5°, Para ⌀ de sujeción: 12,1-16mm

Número de artículo: 354235 12,1-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SU1
Tipo de producto Inserto de refrigeración

Identificación y clasificación

Número de artículo 354235 12,1-16
EAN / GTIN 4045197811561
Número del fabricante 354235 12,1-16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Ajuste exacto a la zona de sujeción.
  • Enfriamiento rápido de los conos de contracción térmica calientes.

Para conos de contracción térmica con una longitud de la estructura delantera de hasta 120 mm.

Nota:

Para la colocación en el alojamiento base para herramientas n.º 354225354227. Para cono de contracción térmica de 120 - 200 mm a petición.