Plato de arrastre con placas de MD Giro a izquierda, Tipo: 25

Número de artículo: 327482 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
13 piezas en stock 13 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ círculo de sujeción A 25 mm
⌀ exterior B 45 mm
Longitud C 33 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 10 mm
Número de placas 3
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327482 25
EAN / GTIN 4067263558323
Número del fabricante 327482 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre, incluye platos de arrastre de metal duro intercambiables.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.° 327601/7611/7641/7651.