Arrastrador frontal con cono Morse, Cono Morse (CM): 4

Número de artículo: 327400 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
33 piezas en stock 33 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse (CM) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 19 mm - 34 mm
⌀ del circuito de sujeción D1 17 mm
Longitud útil B 62 mm
Peso de la pieza de trabajo 50 kg
⌀ exterior 42 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 5 mm
Tornillo de impresión no
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586
Número del fabricante 327400 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, círculo de sujeción ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.
  • Extraordinariamente adecuado para el uso en tornos y en el fresado con fresa espiral.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Idóneo para:

Puntos rotativos n.° 321405, n.° 321720, n.° 321730 y 321740.

Volumen de suministro:

Arrastrador frontal con puntas de centrado 327410 y elemento de arrastre 327412.

Partes opcionales:

Punta de centrado n.° 327410 , elemento de arrastre n.° 327412 , elementos de amortiguación n.° 327414

Nota:

Casquillos cónicos adecuados para la adaptación en el plato de torno a petición.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Arrastrador frontal para tensores en el lado frontal de piezas de trabajo con una dureza del material máxima de 35 HRC. Previsto para el uso industrial en un torno.

Utilización indebida
  • Utilizar solo conforme al uso previsto.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.