Punto rotativo para insertos intercambiables, Cono Morse: 3

Número de artículo: 321265 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
9 piezas en stock 9 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM3
Fallo de concentricidad máximo 0.005 mm
Velocidad de giro máxima 12,000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 400 kg
Longitud 1 56 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ del mango D2 25 mm
Adecuado para el código de color K12
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Número del fabricante 321265 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con punta alargada y tuerca de extracción, especial para máquinas CNC.
  • Todas las herramientas están templadas y rectificadas.
  • Rodamientos de rodillos especiales para grandes cargas, incluso en el caso de velocidades de rotación elevadas.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para carga y velocidad de rotación altas, especiales para máquinas CNC.
Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320627 - 320631.

Nota:

Tuerca de extracción para máquinas CN, para poder extraer la punta de la pínola del cabezal móvil.
Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.