{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 63 mm | |
| Tamaño de placa | 12 | |
| Adaptador | HSK-T | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma asiento | ISO 12164-3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 180 mm | |
| Longitud útil LN | 154 mm | |
| ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 50 mm | |
| Distancia entre puntas eje f | 27 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
| Pieza de repuesto | P01 | |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
| Tipo de mango | Cono de mango hueco | |
| Tipo de producto | Soporte para barras de mandrinar |
| Número de artículo | 320090 63/12-180 | |
| EAN / GTIN | 2050001715036 | |
| Número del fabricante | HA6.PCD.RLC.180 |