• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas Eco forma C2 axial, izquierda, ⌀ del mango d1: 25mm

Número de artículo: 319111 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4 piezas en stock 4 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Forma: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Anchura del mango b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Código de colores mango VDI VDI 25
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319111 25
EAN / GTIN 4045197528612
Número del fabricante 319111 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.