Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para ⌀ de mandrino: 16mm

Número de artículo: 309861 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
15 piezas en stock 15 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de mandrino 16 mm
Norma DIN 6367
Rosca M M8
Longitud de rosca 16 mm
⌀ del cabezal 20 mm
Grosor de la cabeza 6 mm
Tipo de producto Tornillo de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Número del fabricante 102.11.16
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Aplicación:

Para la fijación de fresas insertables.
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

Nota:

Compatible con
  • Interfaz HSK, PSC.
  • Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.