{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | |
| Adaptador | ER 40 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 2 µm | |
| Tipo | 472 E | |
| ⌀ exterior D | 41 mm | |
| Longitud total L | 46 mm | |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |
| Número de artículo | 309379 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001768773 | |
| Número del fabricante | 13617010300 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |