{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
| Adaptador | SK 50 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Longitud de voladizo medida A | 80.5 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| ⌀ exterior D | 49.5 mm | |
| Longitud útil L1 | 61.5 mm | |
| L2 | 35 mm | |
| Recorrido de regulación V | 10 mm | |
| Rosca M | M8×1 | |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
| Número de artículo | 302058 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197830326 | |
| Número del fabricante | 302058 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |