{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Gama de sujeción | 0.3 mm - 8 mm | |
| Adaptador | SK 40 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
| Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 36 mm | |
| Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW4 | |
| Tipo de producto | Portabrocas corto |
| Número de artículo | 301490 0,3-8 | |
| EAN / GTIN | 2050001689504 | |
| Número del fabricante | 11.296.40.08 | |
| Fabricante/responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |