{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
| Adaptador | SK 40 A = 70 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
| Gama de sujeción | 0.5 mm - 10 mm | |
| Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 34 mm | |
| Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 | 16 | |
| Perforación balluffchip | sí | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
| Número de artículo | 300642 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771506 | |
| Número del fabricante | 300642 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |