Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 8 mm, TiN, Cuadrado: 4mm

Número de artículo: 293050 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
21 piezas en stock 21 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 4 mm
perfil Cuadrado
L 6.5 mm
L1 18 mm
Tolerancia + 0,09 hasta + 0,12 mm
⌀ d 8 mm
Material de corte HM
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 293050 4
EAN / GTIN 4045197946898
Número del fabricante 293050 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

Descargas y documentos

Productos adecuados