{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | WCHX 060202 | |
| Radio angular | 0.4 mm | |
| Clase | HB7120 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | P | |
| Aplicación secundaria | M | |
| Tipo | SM | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 m/min - 220 m/min | |
| Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 110 m/min - 140 m/min | |
| adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 11 mm | |
| Número de cambios/cortes | 3 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 268480 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470546 | |
| Número del fabricante | 268480 SM | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |