{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | VBGW 160402 | |
| Radio angular | 0.2 mm | |
| Clase | KBN25M | |
| Material de corte | CBN | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Ejecución de la arista de corte | MET | |
| Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.5 mm | |
| Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 180 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 265732 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664529810 | |
| Número del fabricante | TBZ05504 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |