Barra de mandrinar de acero A.. SV95CL 95°, para plaquitas de corte reversibles VC.., izquierda

Número de artículo: 261355 16/07
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16M SV95CR/L07
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 19.5 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Profundidad útil T 5 mm
Anchura de cuello L4 12.9 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 261355 16/07
EAN / GTIN 4045197948304
Número del fabricante 261355 16/07
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados