Plaquita de corte de torneado CCMT 09T302, para el acabado, Wiper

Número de artículo: 260057 HB7020-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 17.40 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.50 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
240 piezas en stock 240 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T302
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7020-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WSS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm
Avance f 0.06 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 460 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260057 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019347
Número del fabricante 260057 HB7020-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados