{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | WNMA 080408 | |
| Radio angular | 0.8 mm | |
| Clase | HB7210-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | K | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Tolerancia | M | |
| Profundidad de corte ap | 0.4 mm - 6.5 mm | |
| Avance f | 0.3 mm/rev. - 0.7 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 450 m/min | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Número de cambios/cortes | 6 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 252076 HB7210-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406059170 | |
| Número del fabricante | 252076 HB7210-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |