{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
| Radio angular | 0.8 mm | |
| Clase | CA315 | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | con revestimiento | |
| Aplicación principal | K | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | KG | |
| Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3.6 mm | |
| Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.45 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 350 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 251824 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664799961 | |
| Número del fabricante | TMD07703 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |