{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 16 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | MVPNR/L 2525M16 | |
| Plaquita de corte adecuada | VN.. 1604.. | |
| Anchura de función L4 | 32 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 41 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Calzo | 259031 39 | |
| Tornillo para calzo | 259025 3 | |
| Brida de sujeción | 259038 2 | |
| Tornillo para brida de sujeción | 259021 1 | |
| Ángulo de ajuste κ | 117.5 grados | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 251709 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197867124 | |
| Número del fabricante | 251709 25/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |