{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | DNMG 110408 | |
| Radio angular | 0.4 mm | |
| Clase | HB730-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | Nano-PVD | |
| Aplicación principal | UNI | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | XUM | |
| Tolerancia | M | |
| Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 6 mm | |
| Avance f | 0.2 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 35 m/min - 230 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 250754 HB730-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406394912 | |
| Número del fabricante | 250754 HB730-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |