{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Tamaño del mango | 20 mm | |
| Tamaño de placa | 15 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | PDJNR/L 2020H15 | |
| Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
| Anchura de función L4 | 25 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Calzo | 259031 45 | |
| Palanca articulada | 259015 17 | |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 17 | |
| Resorte | 259046 4 | |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 250625 20/15 | |
| EAN / GTIN | 4062406728984 | |
| Número del fabricante | 250625 20/15 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |