• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete PDJNR 93° Eco, para plaquitas de corte reversibles DN., derecha

Número de artículo: 250604 16/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
18 piezas en stock 18 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PDJNR/L 1620X11
Plaquita de corte adecuada DN.. 1104..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 80 mm
Calzo 259031 12
Palanca articulada 259015 4
Tornillo de palanca articulada 259018 4
Resorte 259046 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 250604 16/11
EAN / GTIN 4045197650269
Número del fabricante 250604 16/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Ejecución - imagen:

Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.
El posicionamiento dentro de la escala garantiza una transferencia de refrigerante precisa.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descargas y documentos

Productos adecuados