{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | CNMM 160612 | |
| Radio angular | 1.2 mm | |
| Clase | HB7020-2 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicación principal | P | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | SR | |
| Profundidad de corte ap | 2 mm - 10 mm | |
| Avance f | 0.4 mm/rev. - 1.2 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 250458 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515016568 | |
| Número del fabricante | 250458 HB7020-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |