Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para desbastes

Número de artículo: 250322 HB7210-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.58 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 13.82 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
458 piezas en stock 458 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GG
Profundidad de corte ap 0.4 mm - 6.5 mm
Avance f 0.32 mm/rev. - 0.8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250322 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058944
Número del fabricante 250322 HB7210-1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados