• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Fresa de planear 47,5° MFPN45 con perforación, para plaquitas de corte reversibles PN..

Número de artículo: 222800 63/4

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de ajuste κ: 47,5
  • Refrigeración interior: no
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 4
Forma del mango con taladro
Ángulo de ajuste κ 47,5 grados
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 76 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada PN.. 1205
Tornillo para plaquita reversible 229700
Calzo 229750
Tornillo de amarre para calzo 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 222800 63/4
EAN / GTIN 4960664602353
Número del fabricante THN04480
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Descargas y documentos

Productos adecuados