Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, ⌀ activo D / Longitud de alcance L1: 36/65mm

Número de artículo: 218050 36/65
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ activo D / Longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ activo D 36 mm
Longitud de voladizo L1 65 mm
Forma del mango Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte izquierda y derecha
Refrigeración interior
Tamaño de placa 41
Número de filos Z 4
Longitud total Ltot 128 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Tornillo de apriete 219928
Tornillo de fijación 219927
Número de ranuras de sujeción 4
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 218050 36/65
EAN / GTIN 4045197447197
Número del fabricante 218050 36/65
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.

Aplicación:

De uso universal para rosca exterior e interior a derecha e izquierda. Para el mecanizado de agujeros pasantes y agujeros ciegos.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.
Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados