{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 25 mm | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Forma del mango | con rosca | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Longitud total Ltot | 35 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12.5 mm | |
| ⌀ D2 | 20.7 mm | |
| Rosca de alojamiento M | M12 | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 47 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 0.72 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 19.85 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003 | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 215870 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197193070 | |
| Número del fabricante | 215870 25/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |