• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de fresado AN.U 120608, para fresas angulares

Número de artículo: 215113 ST900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.90 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.59 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
628 piezas en stock 628 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AN.U 120608
Tipo ST900
Radio angular 0.8 mm
Material de corte MD
Tolerancia K
Avance fz por diente 0,16 mm
Clase HB9535
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215113 ST900
EAN / GTIN 4045197703149
Número del fabricante 215113 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
230
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles de 4 filos, muy estables y de dos lados.
Gracias a la exclusiva forma geométrica de las plaquitas reversibles, el filo no se debilita con la perforación.

Datos de aplicación:

ap máx = 12 mm.
ap = 10 mm (recomendación).

Atención:

¡No apto para el fresado de ranurado completo!

Nota:

Contorneado: Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 10 mm.