{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | XDMT120516ZDSR | |
| Tipo | ST400 | |
| Clase | HB4030-1 | |
| Material de corte | MD | |
| profundidad de corte recomendada ap máx. | 1.3 mm | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
| Radio de programación para ap máx. | 3 mm | |
| Avance fz por diente | 1.2 mm | |
| Grosor plaquita S | 5.56 mm | |
| Número de cambios/cortes | 3 | |
| Radio angular | 1,6 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 212890 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014977 | |
| Número del fabricante | 212890 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |