Hay una alternativa para este artículo

Fresas para copiar de punta esférica MDI, diamante, ⌀ DC × L1: 0,5X6mm

Número de artículo: 209790 0,5X6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,01
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 0.5 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,01
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h5
Longitud de filo Lc 0.4 mm
Radio R 0.25 mm
Voladizo L1 incl. cuello 6 mm
⌀ de cuello D1 0.47 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0.0021 mm
Factor de corrección para vc 1.25
Velocidad de corte vc en grafito 194 m/min
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 209790 0,5X6
EAN / GTIN 4045197476364
Número del fabricante 209790 0,5X6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Ejecución de alta precisión en cuanto a concentricidad y las tolerancias. Fresa copiadora de punta esférica de MDI, radio completo.
Ángulo de escalón α = 16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: Contorno de radio = ±0,005 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / −0,02 mm.

Nota:

Factor de corrección para vc en función de la medida L4.