{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 8 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dientes Z | 6 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado; 0,05×D en fresado copiador | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | PPC | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Radio efectivo R2 | 45 mm | |
| Radio de filo R1 | 1.5 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 8 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 60 HRC | 0.025 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en acero < 60 HRC | 0.03 mm | |
| anillo de color | rojo | |
| Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
| Número de artículo | 207522 8/45 | |
| Número del fabricante | 207522 8/45 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |