{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀ de corte DC | 12 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dientes Z | 5 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de filo Lc | 12 mm | |
| Radio de filo R1 | 5 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 75 mm | |
| ⌀ mínimo de reducción del mango D5 | 11 mm | |
| ⌀ máximo de reducción del mango D6 | 11.8 mm | |
| Longitud total L | 119 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0.045 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0.05 mm | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Fresa tórica |
| Número de artículo | 206335 12/5,0 | |
| EAN / GTIN | 4069515015103 | |
| Número del fabricante | 206335 12/5,0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |