Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo RS1 0,1, TiAlN, ⌀ DC×L4: 0,7X4mm

Número de artículo: 206142 0,7X4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC×L4 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,012
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 0.7 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,012
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h5
Longitud de filo Lc 0.7 mm
Radio de filo R1 0.1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 4 mm
⌀ de cuello D1 0.68 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0.0051 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0.0068 mm
Velocidad de corte vc en acero < 65 HRC 52 m/min
Factor de corrección para vc 1.25
Tolerancia de mango h5
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206142 0,7X4
EAN / GTIN 4045197359636
Número del fabricante 206142 0,7X4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
210
Acero < 1400 N/mm²
P
190
Acero < 50 HRC
H
180
Acero < 55 HRC
H
120
Acero < 60 HRC
H
72
Acero < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro en régimen de alto rendimiento.
También adecuados para mecanizado en cobre electrolítico. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado para el mecanizado duro de alta precisión.
  • Ángulo de escalón α = 16°.

Tolerancias:
  • Radio de corte: RS1 = ±0,01 mm.
  • ⌀ de cuello: D4 = 0 / −0,02 mm.

Nota:

Factor de corrección para vc en función de la medida L4.
fz para ap = 0,1×D.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos