{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ de corte DC | 4 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | W | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
| Número de dientes Z | 5 | |
| Ángulo de hélice | 38 grados | |
| División de los cortes | desigual | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 23 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 3.8 mm | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.05 mm | |
| anillo de color | amarillo | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 203207 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406565848 | |
| Número del fabricante | 203207 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |