{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | ⌀ de corte DC | 7 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Perfil de fresado | NR | |
| Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Mango | DIN 1835 B con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Longitud total L | 66 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 10 mm | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.006 mm | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Fresa angular | 
| Número de artículo | 192650 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197107466 | |
| Número del fabricante | 192650 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |