{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 50 mm | |
| Altura total | 25 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 841 | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
| Alojamiento fresa frontal cilíndrica | con ranura de ajuste | |
| Ángulo de hélice | 20 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
| ⌀ de perforación H7 | 22 mm | |
| Número de dientes Z | 12 | |
| Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.07 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| anillo de color | sin | |
| Forma del mango | con perforación | |
| Tipo de producto | Fresa cilíndrica |
| Número de artículo | 181100 50X25 | |
| EAN / GTIN | 4045197096388 | |
| Número del fabricante | 181100 50X25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |