{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Espesor | 2 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS | |
| ⌀ de perforación | 40 mm | |
| Número de dientes Z | 100 | |
| División t | 8 mm | |
| Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
| ⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
| Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
| adecuado para productos de aserrado | Sierra | |
| adecuado para material | Metal | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 177455 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4067263212133 | |
| Número del fabricante | 177455 250X2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |