{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 1 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | no | |
| Mango | DIN 1835 A con h6 | |
| Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
| Intervalo de ⌀ | 0.950 mm - 1.060 mm | |
| Longitud de filo Lc | 5 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 13 mm | |
| Longitud total L | 34 mm | |
| Número de filos Z | 3 | |
| ⌀ de mango Ds | 1 mm | |
| Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
| Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.05 mm - 0.1 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| anillo de color | sin | |
| Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; P; U; V; X; FG; Z; ZA | |
| Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo de producto | Punta Phillips |
| Número de artículo | 162951 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197366009 | |
| Número del fabricante | 162951 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |