{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M3 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | M; M-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Paso de rosca | 0.5 mm | |
| ⌀ de corte DC | 2.45 mm | |
| Longitud de filo lc | 4.9 mm | |
| Longitud del mango Ls | 43 mm | |
| Longitud total L | 54 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| ⌀ del cuello D1 | 4.5 mm | |
| Valor de programación para avellanado L1 | 5.36 mm | |
| Anchura de tronzado e1 | 0.5 mm | |
| Avance fz en aluminio fundición | 0.03 mm | |
| Perfil de rosca | Perfil total | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| anillo de color | sin | |
| Aplicación interior/exterior | interior | |
| Profundidad de rosca | 4.5 | |
| Tipo de producto | Fresas para roscar |
| Número de artículo | 139511 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406393243 | |
| Número del fabricante | 139511 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |