• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E, TiAlN, MF: 18X1,5

Número de artículo: 139372 18X1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
28 piezas en stock 28 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma rosca: DIN 13
  • Clase de tolerancia: ISO 2X 6HX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M18×1,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.5 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Vástago cuadrado □ 11 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 17.35 mm
⌀ de rosca 18 mm
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 54 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Identificación y clasificación

Número de artículo 139372 18X1,5
EAN / GTIN 4045197447067
Número del fabricante 139372 18X1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
23
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Conforme a DIN 374.