• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M3

Número de artículo: 139178 M3

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.5 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3.5 mm
Vástago cuadrado □ 2.7 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 2.8 mm
⌀ de rosca 3 mm
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 9 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Identificación y clasificación

Número de artículo 139178 M3
EAN / GTIN 4045197509093
Número del fabricante 139178 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
42
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
22
Acero < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.