{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M 16×1,5 | |
| Recubrimiento | AlTiX | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ángulo de hélice | 40 grados | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 1.5 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 14.5 mm | |
| ⌀ de rosca | 16 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| anillo de color | verde | |
| Serie | Master Tap | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Profundidad de rosca | 40 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 137161 16X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263108436 | |
| Número del fabricante | 137161 16X1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |