• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM, Cromado duro, M: M12

Número de artículo: 134270 M12

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12
Recubrimiento Cromado duro
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2 × D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.75 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10.2 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 24 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 134270 M12
EAN / GTIN 4045197075307
Número del fabricante 134270 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
28
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Aluminio > 10 % Si
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficies de cromado duro para reducir las incrustaciones de material y prolongar su duración.

Aplicación:

Apropiado para materiales con una resistencia a la tracción de máx. 450 N/mm2.