Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap, vaporizado, G: G1/4

Número de artículo: 133328 G1/4
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
886 piezas en stock 886 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vap Tap
Tamaño de rosca G1/4
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 13.16 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 11.8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 39.48 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 133328 G1/4
EAN / GTIN 4069515003018
Número del fabricante 133328 G1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
18
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos