Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 7/32

Número de artículo: 122508 7/32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
48 piezas en stock 48 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a 5,56 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 19.66 mm
Mango DIN 6535 HE con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.14 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122508 7/32
EAN / GTIN 4062406126674
Número del fabricante 122508 7/32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
125
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
95
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos